曜日別特売

静電気防止掃除機 へパフィルタータイプ

静電気防止掃除機 へパフィルタータイプ - DESCO静電気防止掃除機 へパフィルタータイプ - DESCO静電気防止掃除機 へパフィルタータイプ - DESCO静電気防止掃除機 へパフィルタータイプ - DESCO

電子機器の清掃に適したESD対応のへパフィルタータイプの掃除機です。
トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。
ANSI/ESD S20.20に準拠しておりESD保護エリアで使用できます。
1馬力、6Aのモーターを搭載しています。
ホース及びアクセサリーは導電性/静電気拡散性なので、電源コードを通じてコンセントのアース口に適切に接地されていると静電気が除去できます。

付属品885122 電源コード、HEPA VACUUM HOSE-33 2.1mホース、SV-CN1隙間ノズル、SV-WA2チューブ型隙間ノズル、SV-FILTER 0.12μ へパフィルター (0.3μ へパフィルターで99.97% の効率)、SV-CB1隙間ブラシ、SV-CS1持ち運び用ストラップ、SV-SRP赤プラグ(短)、SV-LRP 赤プラグ(長)トラスコ品番547-9044電圧(V)100-120電源コード(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65578907497AJH
80,420
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする