アイリスオーヤマ
クラスデコ コブル
石畳のような重厚感のあるデザイン。ナイロン製ループパイル仕様で、汚れが目立ちにくく日焼けや色褪せしにくいため美しさと風合いを長い間保ちます。繊維に燃えにくい加工を施しています
材質
パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)
500×500
高さ(mm)
9.6
防炎性能試験番号
E1180257
内容量
1箱(16枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65578697
NCB521
ブラウン
¥
60,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578706
NCB522
ブラウン
¥
60,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578715
NCB523
グレー
¥
60,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65578724
NCB542
ブラウン
¥
60,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください