NCB542 クラスデコ コブル アイリスオーヤマ 65578724

クラスデコ コブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(16枚)
色
ブラウン
注文コード
65578724
品番
NCB542
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

石畳のような重厚感のあるデザイン。ナイロン製ループパイル仕様で、汚れが目立ちにくく日焼けや色褪せしにくいため美しさと風合いを長い間保ちます。繊維に燃えにくい加工を施しています

色
ブラウン
材質
パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)
500×500
高さ(mm)
9.6
防炎性能試験番号
E1180257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする