ツヤ消しタイルの洗剤

ツヤ消しタイルの洗剤 - 建築の友ツヤ消しタイルの洗剤 - 建築の友ツヤ消しタイルの洗剤 - 建築の友ツヤ消しタイルの洗剤 - 建築の友

「無機酸」で汚れを溶かす!ツヤ消しタイルのガンコな汚れに
「高濃度・強力洗浄剤(赤ラベル80ml)」を直接「ツヤ消しタイル」にかけて、市販のハケで塗るだけで簡単に汚れを落とす。
安全な無機酸が汚れを溶かして落とす強力洗浄剤。(酸性)※漂白剤ではありません。
無機酸+有機酸+界面活性剤の相乗効果で頑固な汚れを落とします。
高圧洗浄機や一般家庭用洗剤では落とせない「水あか」「黒ずみ」「雨水汚れ」を分解+洗浄。
「メラミンスポンジ(お試し用)」を併用するとさらに頑固な汚れも落とせます。
「高濃度・強力洗浄剤・(赤ラベル80ml)」は水で5倍まで希釈して使用することもできます。
手に触れても安心・安全で刺激臭のない強力酸性洗浄剤。※手肌の弱い方のために念のため、手荒れを防止手袋が付属されています。
そのまま流しても草木にも影響しない、人にも環境にもやさしい洗浄剤です。
【使用できる素材】ツヤ消しタイル
※コンクリート、モルタルには使用できますが、洗浄剤がしみ込んでしまう為、効果が薄れます。
※洗浄剤がかかって困る場所には保護の為に養生してください。
【使用できない素材】ツヤ消しタイル以外の素材全部/ツヤのあるタイル、金属、石材(天然)、人口大理石、ガラスなど

用途ツヤ消しタイル専用仕様使用目安(m2):最大15成分無機酸混合、有機酸混合、界面活性剤(10%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、植物エキス、無機酸混合水セット内容高濃度強力洗浄剤80ml、メラミンスポンジ液性酸性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個(80mL)
注意
※強力な洗浄剤の為、素材を侵す(ツヤが消える、柄が消える、変色する、くすむ、白濁する)可能性があります。
※使用できる素材でも目立たないところで必ず使用テストを行い、問題がないと判断したうえでご使用ください。
※用途以外に使用しない。一度に大量に使ったり、続けて長時間使用しない。
※塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
※他の液体と併用したり、他の容器に移して使用しない。
※使用時は念のため手袋をつける。
※目や口に入れたり、直接触れない。手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いする。
※使用後は、ノズルをきれいに水洗いし、ボトル内部の空気をなるべく押し出した状態で、中栓、ノズル、キャップを取り付け、立てた状態で保管する。
※直射日光を避け、風通しのよい常温(40℃以下)で保管し、開封後はなるべく早く使用する。
※幼児の手の届かない所で保管する。
※排水口に流す場合は、大量の水と一緒に流す。
※ハケは付属されていません。市販のハケをご使用ください。
※メラミンスポンジ、手袋を使いきった場合は、市販のものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65589818TTA-2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツヤ消しタイルの洗剤 施工前・施工後比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする