日本磨料工業
光沢復活剤
安心の乳化タイプ。アルコール溶剤不使用
斜めカットのスポンジで細かい部分も塗りやすい。
非硬化タイプでいつでも重ね塗りが可能
塗りムラを抑えることができます。
用途
未塗装黒色樹脂パーツ用
仕様
使用可能パーツ:フロントバンパー/リアバンパー/フェンダーアーチ/サイドミラー/再度ピラー/ワイパー/カウルトップパネル/グリル
セット内容
専用スポンジ×2、本体×1
容量(mL)
320
危険物の類別
非危険物
入数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65589836
51200
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください