曜日別特売

USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51

USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51 - シリコンパワー(Silicon Power)USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51 - シリコンパワー(Silicon Power)

最大200MB/sの読み取り速度
USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)
USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応
64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ
耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン
プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし

材質アルミニウム合金+ ゴム寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()シルバー質量(g)13.77保証期間5年限定保証インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592399SP064GBUC3C51V1S64
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65592408SP128GBUC3C51V1S128
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
65592417SP256GBUC3C51V1S256
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする