THERMOS(サーモス)
サーモス 高性能温冷ディスペンサー
真空断熱構造で高い保温・保冷性能をもったドリンクディスペンサー
用途
・真空断熱構造なので電気等の熱源不要で経済的
・冷たい飲み物を入れても結露しにくい
・熱い飲み物を入れても本体が熱くなりにくい
・本体は耐食性に優れたステンレス製
・流路は分解して洗えて衛生的
・脚は取外しても使える使い方2通り
保温効力(6時間):70度以上
内容量
1個
注意
※架台と本体は外れません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65592505
JIQ-06
-
約305×345×435
約4.8
6
¥
78,000
¥
69,980
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65592514
JIQ-10
-
約305×345×530
約5.5
10
¥
83,000
¥
74,980
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65592530
JIQ-14
-
約340×370×545
約6.8
14
¥
88,000
¥
79,980
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70972855
JIQ-10【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
約305×345×530
約5.5
10
¥
83,000
¥
74,980
¥
59,980
アウトレット
¥
65,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください