曜日別特売

ソフト跳び箱6段

ソフト跳び箱6段 - トーエイライトソフト跳び箱6段 - トーエイライト

奥行きが小さい(60cm)のにしっかり安定。跳びやすく「やってみたい!」をさらに引き出す跳び箱です。指導がしやすい頭部3色カラー。各段マジックテープ止め、各段裏面すべり止め付。木製8段小型同等サイズ。

材質外被:ターポリン、頭部:エステル防水帆布、芯材:1段目:半硬質ウレタン、2~6段目:合成スポンジ質量(kg)20.3寸法(cm)下幅65(上幅30)×奥行60×高さ80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592164T1659
100,000
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする