曜日別特売

ダンベル20kgセット

ダンベル20kgセット - トーエイライト
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

片手分20kgセット

セット内容セット内訳:(シャフト)2.5kg×1本(プレート)1.25kg×2枚、2.5kg×2枚、5kg×2枚質量(kg)片手分20内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65591139H9275
16,900
15,980
値下げ
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする