トーエイライト
ストレッチマット180
幅60cm・長さ180cmのロングタイプ
ストレッチに適した薄型(厚さ7mm)表面は肌ざわりのよいポリエステル採用
仕様
ショルダーベルト付(ゴム)
材質
表面:ポリエステル、芯材:EVA6mm
質量(g)
450
寸法(cm)
幅60×長さ180×厚さ0.7
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591105
H7240
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください