トーエイライト
ジョイントステップブロック
積み重ねや連結で様々な運動メニューにお応えします。
仕様
下部ゴム付
セット内容
9台1組(青・赤・黄×各3台セット)
材質
耐衝撃剤入りポリプロピレン
質量(kg)
約1.1/台
寸法(cm)
幅42×奥行33×高さ6.5
内容量
1組
注意
※体重制限80kg
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591114
H7351
¥
19,900
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください