トーエイライト
コートブラシN180SG
ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ(握りやすい固定グリップ)
仕様
ハンドル、補強ステー、柄固定フック付
質量(kg)
6.3
毛丈(mm)
約100
材質(ブラシ部)
PVC
柄径×長さ(mm)
25.4×1450(ハンドル含む)
ブラシ寸法(mm)
1800
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591954
G1423
¥21,800
¥
20,980
¥23,078
(税込)
19日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください