曜日別特売

スチールレーキ(5本1組)

スチールレーキ(5本1組) - トーエイライト

クシ型レーキ

セット内容5本1組材質クシ:スチール、柄:木製幅(mm)300全長(mm)1380質量(kg)1/本高さ(mm)90柄径(Φmm)3内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65591035G1279
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする