トーエイライト
グランドレーキS(3本1組)
一体型ストロングタイプ平型レーキ
材質
スチール
幅(mm)
600
全長(mm)
1500
質量(kg)
3/本
高さ(mm)
100
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591069
G1674
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください