トーエイライト
アルミレーキ50(兼用)
組立式 / 平・歯型兼用レーキ
材質
主材:アルミ合金(スチールボルト)
幅(mm)
500
全長(mm)
1500
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
180
内容量
1本
注意
※アルミ製の為、硬い地面や荒れたグランドでのご使用はお控えください。製品破損に繋がる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591026
B3875
500
1500
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください