ティーボールセットTL16

ティーボールセットTL16 - トーエイライト

ボール・バット・ティーの3点セット

セット内容バット:Mサイズ・Lサイズ×各1本、ボール:12インチ×6個、ティー×1台質量(kg)5.3寸法(cm)ボール:12インチ、バット:M・Lサイズ、ティー:ベース部43×43×厚さ1.6、高さ55~90調節内容量1組
注意
※ティーボール用のバット、ボールをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65591236B2727
20,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする