トーエイライト
ティーボールセットTL17
ボール・バット・ティーの3点セット
セット内容
バット:Mサイズ×2本、ボール:11インチ×6個、ティー×1台
質量(kg)
5.2
寸法(cm)
ボール:11インチ、バット:Mサイズ、ティー:ベース部43×43×厚さ1.6、高さ55~90調節
内容量
1組
注意
※ティーボール用のバット、ボールをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591245
B2728
¥19,600
¥
18,980
¥20,878
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください