ファースト
インフォメーションボード
シンプルにメディアを掲示できるインフォメーションスタンドです。A3サイズ縦が掲示可能です。
色
シルバー
材質
フレーム:アルミ・ポール:ステン・面板カバー:塩ビ透明
サイズ
A3
全高(mm)
1185
本体質量(kg)
2.5
内容量
1台
注意
※角度調節は出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65590448
PHX-113P
A3
1185
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
2
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
2
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
2
¥
5,000
/
税込
¥
5,500