曜日別特売

防水ラバーグローブ

防水ラバーグローブ - アトム

綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティング
水や泥などから、濡れ・汚れを防止
綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れる
軽量で、やわらかさがあり、長時間の着用でも手が疲れにくいため、細かい作業から運搬作業まで幅広く使用できる
表面にすべり止めをコーティング

用途農作業、土木建設、日曜大工、漁業、水産加工など材質表/天然ゴム 裏/綿100%長さ(mm)中指:70幅(mm)掌:100全長(mm)250サイズS質量(g)60入数(双)1機能吸汗、防水内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655929591210-S
650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
655929591210-S075812622141210-S ラバーホープ アトム 07581262ラバーホープアトム1双
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする