耐油セイバー

耐油セイバー - アトム耐油セイバー - アトム耐油セイバー - アトム耐油セイバー - アトム耐油セイバー - アトム耐油セイバー - アトム耐油セイバー - アトム耐油セイバー - アトム

柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋
油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している
裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている
耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている

用途機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に材質表/ニトリルゴム、裏/綿100%全長(mm)260ブルー入数(双)1機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655928101700-S中指:78掌:107S74
950
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
655928191700-M中指:79掌:113M76
950
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
655928281700-L中指:84掌:118L80
950
779
857(税込)
当日出荷
655928371700-LL中指:87掌:124LL82
950
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする