曜日別特売

天然木スタンド付きくつべら

天然木スタンド付きくつべら - ファミリー・ライフ天然木スタンド付きくつべら - ファミリー・ライフ天然木スタンド付きくつべら - ファミリー・ライフ

腰をかがめずに楽に靴が履ける天然木スタンド付き靴べら。
しゃがむことなくサッと靴が履けるロングタイプの靴べら。
スタンド付きなので、玄関脇にすっきりと収納できます。
腰や膝が痛い方にオススメです。

材質靴べら:天然木パイン、スタンド:MDF、ラッカー塗装ブラウン質量(g)靴べら:(約)150、スタンド:(約)550全長(cm)靴べら:(約)69.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンド:(約)10×10×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655926880410110
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする