プレーンカッター PC

プレーンカッター PC - 大洋ツール

外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65918434PC 50X20X25.41225.45020
27,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65918459PC 50X25X25.41225.45025
28,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65918477PC 50X30X25.41225.45030
33,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65918495PC 50X35X25.41225.45035
38,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65918520PC 50X40X25.41225.45040
43,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65918538PC 50X45X25.41225.45045
48,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65918556PC 50X50X25.41225.45050
52,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
65918574PC 50X55X25.41225.45055
62,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65918599PC 50X60X25.41225.45060
62,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65918617PC 50X65X25.41225.45065
71,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
65918635PC 50X70X25.41225.45070
77,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
65918660PC 50X75X25.41225.45075
77,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
65918678PC 50X80X25.41225.45080
81,700
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
65918696PC 50X100X25.41225.450100
103,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
65918714PC 60X20X25.41425.46020
39,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65918739PC 60X25X25.41425.46025
40,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65918757PC 60X30X25.41425.46030
46,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65918775PC 60X35X25.41425.46035
53,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
65918800PC 60X40X25.41425.46040
59,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
65918818PC 60X45X25.41425.46045
72,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
65918836PC 60X50X25.41425.46050
72,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
65918854PC 60X55X25.41425.46055
80,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
65918879PC 60X60X25.41425.46060
86,300
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
65918888PC 60X65X25.41425.46065
97,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
65918897PC 60X70X25.41425.46070
103,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
65918906PC 60X75X25.41425.46075
105,600
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
65918915PC 60X80X25.41425.46080
132,200
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
65918924PC 60X100X25.41425.460100
138,300
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
65918940PC 65X20X25.41425.46520
49,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
65918958PC 65X25X25.41425.46525
54,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
65918976PC 65X30X25.41425.46530
54,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
65918994PC 65X35X25.41425.46535
60,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
65919019PC 65X40X25.41425.46540
70,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
65919037PC 65X45X25.41425.46545
77,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
65919055PC 65X50X25.41425.46550
85,300
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
65919080PC 65X55X25.41425.46555
100,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
65919098PC 65X60X25.41425.46560
100,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
65919116PC 65X65X25.41425.46565
120,100
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
65919134PC 65X70X25.41425.46570
129,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
65919159PC 65X75X25.41425.46575
123,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
65919177PC 65X80X25.41425.46580
162,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
65919195PC 65X100X25.41425.465100
162,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
65919220PC 75X14X25.41425.47514
42,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65919238PC 75X16X25.41425.47516
42,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65919256PC 75X18X25.41425.47518
43,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65919274PC 75X20X25.41425.47520
63,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65919299PC 75X25X25.41425.47525
63,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65919317PC 75X30X25.41425.47530
69,900
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
65919335PC 75X30X31.751431.757530
69,900
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
65919360PC 75X35X25.41425.47535
82,700
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする