大洋ツール
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
2
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65964327
MCRC R0.3
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964336
MCRC R0.4
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964345
MCRC R0.5
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964354
MCRC R0.6
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964370
MCRC R0.7
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964379
MCRC R0.75
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964388
MCRC R0.8
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964397
MCRC R0.9
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964406
MCRC R1.0
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
65964415
MCRC R1.1
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964424
MCRC R1.2
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964440
MCRC R1.25
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964449
MCRC R1.3
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964458
MCRC R1.4
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964467
MCRC R1.5
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964476
MCRC R1.6
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964485
MCRC R1.7
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964494
MCRC R1.75
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964510
MCRC R1.8
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964519
MCRC R1.9
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964528
MCRC R2.0
60
6
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964537
MCRC R2.1
70
8
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964546
MCRC R2.2
70
8
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964555
MCRC R2.25
70
8
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964564
MCRC R2.3
70
8
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964580
MCRC R2.4
70
8
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964589
MCRC R2.5
70
8
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964598
MCRC R2.6
70
8
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964607
MCRC R2.7
70
8
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964616
MCRC R2.75
70
8
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964625
MCRC R2.8
70
8
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964634
MCRC R2.9
70
8
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964650
MCRC R3.0
70
8
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65964659
MCRC R3.5
70
8
¥
22,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
65964668
MCRC R4.0
70
8
¥
24,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
65964677
MCRC R4.5
70
8
¥
25,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
65964686
MCRC R5.0
80
10
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
65964695
MCRC R5.5
80
10
¥
28,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
65964704
MCRC R6.0
80
10
¥
28,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
65964720
MCRC R6.5
80
10
¥
30,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
65964729
MCRC R7.0
80
10
¥
31,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
65964738
MCRC R7.5
80
10
¥
33,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
65964747
MCRC R8.0
80
10
¥
37,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
65964756
MCRC R8.5
100
12
¥
48,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
65964765
MCRC R9.0
100
12
¥
53,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
65964774
MCRC R9.5
100
12
¥
59,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
65964790
MCRC R10.0
100
12
¥
64,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください