曜日別特売

BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS

BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS - 大洋ツール

BSシャンクの直刃エンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート内容量1本
全65種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65994698SLE-BS 10XBS71272510BS7
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65994707SLE-BS 11XBS71323011BS7
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65994716SLE-BS 12XBS71323012BS7
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65994725SLE-BS 13XBS71353313BS7
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65994734SLE-BS 14XBS71353314BS7
12,000
7,688
8,457(税込)
翌々日出荷
65994750SLE-BS 15XBS71353315BS7
12,000
7,688
8,457(税込)
翌々日出荷
65994759SLE-BS 16XBS71353316BS7
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65994768SLE-BS 17XBS71353317BS7
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65994777SLE-BS 18XBS71353318BS7
14,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65994786SLE-BS 19XBS71424019BS7
14,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65994795SLE-BS 20XBS71424020BS7
14,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65994804SLE-BS 20XBS91784520BS9
25,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65994820SLE-BS 21XBS71474521BS7
16,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65994829SLE-BS 21XBS91784521BS9
25,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65994838SLE-BS 22XBS71474522BS7
17,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65994847SLE-BS 22XBS91784522BS9
25,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65994856SLE-BS 23XBS71474523BS7
20,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65994865SLE-BS 23XBS91784523BS9
25,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65994874SLE-BS 24XBS71474524BS7
21,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65994890SLE-BS 24XBS91784524BS9
25,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65994899SLE-BS 25XBS71474525BS7
22,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65994908SLE-BS 25XBS91784525BS9
25,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65994917SLE-BS 25.4XBS71474525.4BS7
23,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65994926SLE-BS 26XBS71474526BS7
23,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65994935SLE-BS 26XBS91784526BS9
27,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65994944SLE-BS 27XBS71474527BS7
24,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65994960SLE-BS 27XBS91784527BS9
30,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65994969SLE-BS 28XBS71474528BS7
25,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65994978SLE-BS 28XBS91784528BS9
30,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65994987SLE-BS 29XBS71474529BS7
29,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65994996SLE-BS 29XBS91784529BS9
32,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65995005SLE-BS 30XBS71474530BS7
29,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65995014SLE-BS 30XBS91784530BS9
34,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65995030SLE-BS 31XBS71474531BS7
34,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65995039SLE-BS 31XBS91835031BS9
37,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65995048SLE-BS 32XBS71545032BS7
34,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65995057SLE-BS 32XBS91835032BS9
40,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65995066SLE-BS 33XBS91835033BS9
42,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65995075SLE-BS 34XBS91835034BS9
44,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
65995084SLE-BS 35XBS91835035BS9
49,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
65995100SLE-BS 36XBS91865336BS9
55,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
65995109SLE-BS 37XBS91865337BS9
60,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
65995118SLE-BS 38XBS91865338BS9
63,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65995127SLE-BS 39XBS91905539BS9
66,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
65995136SLE-BS 40XBS91905540BS9
69,900
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
65995145SLE-BS 41XBS91905541BS9
74,700
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
65995154SLE-BS 42XBS91905542BS9
74,700
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
65995170SLE-BS 43XBS91905543BS9
90,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
65995179SLE-BS 44XBS91956044BS9
90,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
65995188SLE-BS 45XBS91956045BS9
90,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする