粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3

粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3 - 大洋ツール

アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート内容量1本
全21種類を絞り込む
全長(mm)
柄径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
面取(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66004796T-OEC3 A-1501.330.130.2
32,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
66004805T-OEC3 A-2502.0130.250.2
30,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66004814T-OEC3 A-3602.7960.250.4
35,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
66004830T-OEC3 A-4604.3480.380.4
49,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
66004839T-OEC3 A-5805.77120.380.8
60,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66004848T-OEC3 A-6602.5160.250.4
35,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
66004857T-OEC3 A-7603.9180.380.4
49,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
66004866T-OEC3 A-8805.21120.380.8
59,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66004875T-OEC3 G-1602.460.20.4
35,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
66004884T-OEC3 G-2604.7100.40.4
50,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
66004900T-OEC3 P-1501.430.150.2
32,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
66004909T-OEC3 P-2501.830.20.2
30,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66004918T-OEC3 P-3602.860.20.4
35,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
66004927T-OEC3 P-4604.7100.40.4
50,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
66004936T-OEC3 P-5807120.50.8
63,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66004945T-OEC3 P-6602.560.20.4
35,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
66004954T-OEC3 P-7604.2100.40.4
50,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
66004970T-OEC3 P-8806.3120.50.8
62,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66004979T-OEC3 V-1602.960.30.4
35,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
66004988T-OEC3 V-2604.4100.40.4
50,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
66004997T-OEC3 V-3807.6120.50.8
73,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする