曜日別特売

MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT

MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT - 大洋ツール

ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15内容量1本
全34種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
シャンク(MT No.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66011087LSPE-MT 4X40XMT14401
9,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
66011096LSPE-MT 5X40XMT15401
9,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
66011105LSPE-MT 6X40XMT16401
9,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
66011114LSPE-MT 7X40XMT17401
9,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
66011130LSPE-MT 8X40XMT18401
9,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
66011139LSPE-MT 10X40XMT110401
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
66011148LSPE-MT 12X40XMT112401
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
66011157LSPE-MT 14X60XMT214602
17,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
66011166LSPE-MT 14X80XMT214802
22,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
66011175LSPE-MT 15X60XMT215602
17,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
66011184LSPE-MT 16X60XMT216602
17,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
66011200LSPE-MT 16X80XMT216802
22,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
66011209LSPE-MT 18X60XMT218602
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
66011218LSPE-MT 18X80XMT218802
23,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
66011227LSPE-MT 20X60XMT220602
22,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
66011236LSPE-MT 20X80XMT220802
28,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
66011245LSPE-MT 20X100XMT2201002
32,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
66011254LSPE-MT 20X100XMT3201003
32,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
66011270LSPE-MT 22X60XMT222602
24,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
66011279LSPE-MT 24X60XMT224602
31,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66011288LSPE-MT 25X60XMT225602
32,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
66011297LSPE-MT 25X100XMT3251003
54,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
66011306LSPE-MT 30X80XMT330803
51,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
66011315LSPE-MT 30X100XMT2301002
71,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
66011324LSPE-MT 30X100XMT3301003
71,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
66011340LSPE-MT 32X100XMT3321003
94,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
66011349LSPE-MT 32X120XMT3321203
103,900
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
66011358LSPE-MT 35X100XMT3351003
109,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
66011367LSPE-MT 35X100XMT4351004
109,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
66011376LSPE-MT 38X100XMT3381003
122,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
66011385LSPE-MT 40X100XMT3401003
124,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
66011394LSPE-MT 40X100XMT4401004
124,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
66011410LSPE-MT 40X150XMT4401504
149,200
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
66011419LSPE-MT 45X150XMT4451504
154,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする