大洋ツール
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
表面処理
TiNコーティング
内容量
1本
全18種類を絞り込む
柄径(Φmm)
8
10
12
外径(Φmm)
選択してください
16
21
26
31
36
46
先端径(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
13
面取径(mm)
選択してください
4~15
5~20
6~25
7~30
9~35
14~45
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
先端径(mm)
面取径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66012478
TIN-3MC 15X60°
65
8
16
3
4~15
¥
11,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
66012487
TIN-3MC 15X90°
65
8
16
3
4~15
¥
11,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
66012496
TIN-3MC 15X120°
65
8
16
3
4~15
¥
11,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
66012505
TIN-3MC 20X60°
70
10
21
4
5~20
¥
16,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
66012514
TIN-3MC 20X90°
70
10
21
4
5~20
¥
16,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
66012530
TIN-3MC 20X120°
70
10
21
4
5~20
¥
16,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
66012539
TIN-3MC 25X60°
80
10
26
5
6~25
¥
20,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
66012548
TIN-3MC 25X90°
80
10
26
5
6~25
¥
20,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
66012557
TIN-3MC 25X120°
80
10
26
5
6~25
¥
20,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
66012566
TIN-3MC 30X60°
85
12
31
6
7~30
¥
31,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
66012575
TIN-3MC 30X90°
85
12
31
6
7~30
¥
31,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
66012584
TIN-3MC 30X120°
85
12
31
6
7~30
¥
31,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
66012600
TIN-3MC 35X60°
90
12
36
8
9~35
¥
34,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
66012609
TIN-3MC 35X90°
90
12
36
8
9~35
¥
34,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
66012618
TIN-3MC 35X120°
90
12
36
8
9~35
¥
34,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
66012627
TIN-3MC 45X60°
95
12
46
13
14~45
¥
49,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
66012636
TIN-3MC 45X90°
95
12
46
13
14~45
¥
49,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
66012645
TIN-3MC 45X120°
95
12
46
13
14~45
¥
49,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください