トーエイライト
跳び箱運搬車90×120
小型8段を余裕をもって置け、中型8段まで運搬できます。
コーナーゴム付
仕様
表面カーペット張、コーナー保護ゴム付、キャスター7.5cm(2ヶストッパー付)
材質
主材:ラワンランバーコア板24mm
質量(kg)
14.5
寸法(cm)
90×120×高さ13
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594745
T1694
¥
39,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません