トーエイライト
跳び箱運搬車90×90
小型8段まで運搬OK
コーナーゴム付
仕様
表面カーペット張、コーナー保護ゴム付、キャスター7.5cm(2ヶストッパー付)
材質
主材:ラワンランバーコア板24mm
質量(kg)
11.5
寸法(cm)
90×90×高さ13
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594736
T1693
¥
32,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません