得点板OS12

得点板OS12 - トーエイライト

全高を抑え、移動が楽な10cmキャスター使用

材質主材:スチール、数字板:エステルターポリン質量(kg)9.2寸法(cm)キャスター:10(ストッパー付2個)、数字判:(大)15×32・(中)13×32・(小)7×32本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)95.5×55×120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594438B4086
37,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする