トーエイライト
ノーバウンズボール(4個1組)
はずみが少ない特殊構造のスポンジボール
セット内容
4ヶ1組(赤・青・黄・緑各1ヶ)
材質
NBR
色
赤・青・黄・緑
質量(g)
約40/ヶ
直径(Φcm)
約9
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594535
U7046
¥2,660
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください