トーエイライト
デッキブラシ
プールサイドやプールの底の清掃に!!
質量(g)
約880
幅(cm)
約17
毛丈(mm)
45
材質(ブラシ部)
ポリエステル(再生樹脂)
材質(柄部)
直径22.2mmスチールパイプ(ポリエチレン被膜)
材質(頭)
木製、金具:スチール
全長(cm)
約132
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594176
B2500
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください