フィレットレースクリーナーDX

フィレットレースクリーナーDX - トーエイライトフィレットレースクリーナーDX - トーエイライト

深さのあるネットで素早く清掃できる安価なスチール製(PVCコート)クリーナー

用途柄が伸縮性(最大全長195cm)なので、活躍シーンが広がります。材質ネット:ナイロン、支持枠:3.6mm硬線(先端部ウレタンカバー付)、ポール:スチール(PVCコート)質量(g)460寸法(cm)全長125~195(ポール:90~160無段階伸縮式)、ネット(三角間口の立体縫製):間口36×35、深さ20、網目約0.2繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65593790B3453
4,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする