トーエイライト
ポンプGF43
ノズル3種付きポンプ
用途
ノズル3点(球技ボール、テーパー、自転車)付
材質
主材:ポリプロピレン
質量(g)
680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×12×60
空気圧(kPa[psi])
1103[160]
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593589
B2906
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください