曜日別特売

Analog Discovery用インピーダンスアナライザ

Analog Discovery用インピーダンスアナライザ - DIGILENT

Analog Discoveryに接続して使用するインピーダンスアナライザアダプター
Analog Discoveryは、インピーダンスアナライザとしても使用でき、測定対象回路のインダクタンス要素とキャパシタンス要素を分析することができます。
本製品はインピーダンスアナライザとして

仕様●容量測定範囲:50pF~500F●インダクタンス測定範囲:1000mH~10H●励起周波数範囲:1Hz~15MHz●2×15メスヘッダー●2ピンスプリング端子台(被試験回路接続用)アズワン品番67-0390-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66330375410-378
7,080
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする