曜日別特売

基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 5個入

基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 5個入 - SAMTEC

Samtec FPC コネクタは、1.00 mm のゼロ挿入力フラットフレキシブルケーブルソケットストリップを備えています。横向き 表面実装

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5784アズワン品番65-7788-36内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66330795ZF1-25-01-T-WT-TR
2,020
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする