曜日別特売

(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ

(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ - エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ - エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ - エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ - エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ - エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ - エスコ

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。
差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁

仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×75●重量(g):40●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・3個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-9313-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66331154EA940CD-137
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする