Eaton Fulleon ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:250 V ac/dc DINレール

Eaton Fulleon ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:250 V ac/dc DINレール - フエニックス・コンタクト

スイッチ(手動操作)と「手動、ゼロ、自動」機能用統合パワーコンタクトリレーを備えた PLC インターフェイスです。プッシュイン接続で、NS 35/7.5 に取り付けることができます。 N/O コンタクト x 1、入力電圧: 24 V ac/dc

仕様●最小負荷電流:10 @ 12 V mA●最大負荷電流:6 A●シリーズ:PLC-RPT-24UC/1/S/H●最小負荷電圧:5 @ 100 mA V●最大負荷電圧:250 V ac/dc●最小電圧制御:20.4 V●最大電圧制御:24 V ac/dc●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:プッシュイン●最大ターンオン時間:6 ms●寸法:6.2 x 90 x 80mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4838アズワン品番65-8084-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663317752900328
10,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする