曜日別特売

グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ

グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ - 長野計器グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ - 長野計器

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:0●処理:ナシアズワン品番65-4326-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66333114GV56-183
18,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする