曜日別特売

スラックス 黒 2270-90シリーズ

スラックス 黒 2270-90シリーズ - ジーベック

カジュアルテイストのスラックスです。
用途:作業全般

仕様洗い加工クロサイズ3L番号コード:124-4917混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)股下(cm)80ウエスト(cm)95アズワン品番65-8431-22適合寸法(cm)90~95内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663332972270-90-3L
5,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする