曜日別特売

IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 14VQFN

IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 14VQFN - Texas Instruments

IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 14VQFN

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):17V●電圧 - 出力(最小/固定):0.8V●電圧 - 出力(最大):15V●電流 - 出力:6A●周波数 - スイッチング:200kHz~1.6MHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~150℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-VFQFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-VQFN(3.5x3.5)アズワン品番67-0410-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66333988TPS54620RGYT
1,260
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする