カバー プラグイン負荷絶縁スイッチ 3NJ6用 Sentron 3NJ69

カバー プラグイン負荷絶縁スイッチ 3NJ6用 Sentron 3NJ69 - SIEMENS

Siemens SENTRON カバーはプラグイン負荷絶縁スイッチ用で、IP20 保護等級です。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供

仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ69●IP保護等級:IP20●コード番号:216-5958アズワン品番65-7795-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663340243NJ6916-4EA00
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする