曜日別特売

アームスタンド

アームスタンド - Lazosアームスタンド - Lazosアームスタンド - Lazos

自由自在に曲がって軽量なフレキシブルアームのタブレット用クリップスタンド。机やベッドに固定する台座部分がクランプ式で、女性やお子様の力でも楽に取り付け可能なアームスタンドです。台座部分は上下ともすべり止めクッション材付きで、取り付け場所を保護&しっかり固定できます。アルミ合金の軽量アームで、全長約70cmのアームはフレキシブルに調整可能で、端末を挟むヘッド部は360度回転できます。ヘッド部分は伸縮式ホルダーで、タブレット幅130~180mmに対応可能です。

仕様●カラー:ホワイト●アーム長さ:60cm(全長70cm)●対応サイズ:タブレット幅130~180mm●伸縮式ホルダーサイズ:65×120mm(開口時最大180mm)●台座サイズ:11×55mm(開口幅65mm)●重量:240g●素材:本体/ABS、アーム部/鉄、鋼アズワン品番67-0375-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66334697L-TAA-W
1,010
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする