曜日別特売

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1箱 40個入

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1箱 40個入 - BULGIN

Bulgin - MPシリーズ
Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品
コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:18mm●LEDのカラー:赤●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8048アズワン品番65-7825-75内容量1箱(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66335214MP0045/1D2RD012
222,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする