曜日別特売

基板接続用ソケット 150 極 0.8mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 150 極 0.8mm 2 列 表面実装 - SAMTEC
仕様●極数:150●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-075-05.0- L-DV-L-K-TR●コード番号:227-1191アズワン品番65-7657-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66336246ERF8-075-05.0-L-DV-L-K-TR
1,690
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする