曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 250個入

基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 250個入 - SAMTEC

Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM

仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8015アズワン品番65-7595-93内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66336937ERM8-013-05.0-L-DV-L-K-TR
202,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする