曜日別特売

ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ

ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ - エスコダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ - エスコダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ - エスコダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ - エスコダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ - エスコ

豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。
さまざまな用途に活用されている定評の1本。

仕様●毛幅:25mm●毛丈:57mm●玉厚:16mm●全長:218mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛アズワン品番65-9244-19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66337235EA109LL-11
オープン
240
264(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする