フランジ

フランジ - Festo

Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造がスライドし、C 値は 29 l/SBAR です。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 7、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65

仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2637アズワン品番65-8037-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66337488SNCL-16
5,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする