プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 813mm ポリウレタン RB
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 813 mm です。主
仕様●ベルト部:PJ●長さ:813mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1665
アズワン品番65-7878-60
内容量1個