シュナイダーエレクトリック
Harmony XB6シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付
IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他
照光正方形型プッシュボタン用ヘッド
照光埋込型パルス / ラッチプッシュボタン用ヘッド
仕様
●シリーズ:Harmony XB6●カットアウト直径:16mm●照光色:赤●形状:角型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP65●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:817-1318
アズワン品番
65-7842-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66338608
ZB6CV4
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください